Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70 - 1
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
Protezione contro lo svitamento grazie alla deformazione del corpo del dado

Indicazione

ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.