Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A - 1
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A - 2
Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A

Acciaio inossidabile A2 DIN 6798. Dentellata esternamente.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: A
  • Versione: Con dentellatura esterna
  • DIN: 6798

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
04312125
M12 13 mm 20,5 mm 3 mm
04312105
M10 10,5 mm 18 mm 2,7 mm
0431214
M14 15 mm 24 mm 3 mm
04312165
M16 17 mm 26 mm 3,6 mm
500 pz.
0431218
M18 19 mm 30 mm 4,2 mm
200 pz.
0431220
M20 21 mm 33 mm 4,2 mm
200 pz.
0431223
M22 23 mm 36 mm 4,5 mm
100 pz.
0431224
M24 25 mm 38 mm 4,5 mm
0431228
M27 28 mm 44 mm 4,8 mm
50 pz.
0431230
M30 31 mm 48 mm 4,8 mm
50 pz.
0431243
M4 4,3 mm 8 mm 1,5 mm
0431253
M5 5,3 mm 10 mm 1,8 mm
0431264
M6 6,4 mm 11 mm 2,1 mm
043127
M7 7,4 mm 12,5 mm 2,4 mm
1000 pz.
0431284
M8 8,4 mm 15 mm 2,4 mm
0431222
M2 2,2 mm 4,5 mm 0,9 mm
0431232
M3 3,2 mm 6 mm 1,2 mm
0431227
M2,5 2,7 mm 5,5 mm 1,2 mm
0431237
M3,5 3,7 mm 7 mm 1,5 mm