Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella elastica spaccata Grower, forma B
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 1
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 2
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella elastica spaccata Grower, forma B

Acciaio inossidabile A2 DIN 127

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: B
  • Norme: DIN 127

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
044716
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044714
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
044718
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
200 pz.
04472
M2 2,1 mm 4,4 mm 1 mm
1000 pz.
044720
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
044724
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
044722
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
100 pz.
044726
M2,6 2,7 mm 5,2 mm 1,2 mm
1000 pz.
044727
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
04473
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044730
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
04474
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
044742
M42 42,5 mm 68,2 mm 14 mm
25 pz.
04475
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04476
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04478
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044736
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 pz.
044712
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
044735
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
1000 pz.
044710
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044725
M2,5 2,7 mm 5,1 mm 1,2 mm
1000 pz.