Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette, tonde (forma tedesca)
Dado ad alette, tonde (forma tedesca) - 1
Dado ad alette, tonde (forma tedesca) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

Acciaio inossidabile A2, DIN 315

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza aletta Larghezza aletta su dado Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
03440010
M10 24 mm 51 mm
10 pz.
03440012
M12 32 mm 65 mm
10 pz.
03440016
M16 35 mm 70 mm 50
20 pz.
0344004
M4 9,5 mm 20 mm
100 pz.
0344006
M6 16 mm 33 mm
0344005
M5 12 mm 26 mm
0344008
M8 19 mm 39 mm