Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza con due linguette
Rondella di sicurezza con due linguette - 1
Rondella di sicurezza con due linguette - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza con due linguette

DIN 463, acciaio inossidabile, A2

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Con due linguette
  • DIN: 463

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro nominale Diametro esterno Lunghezza linguetta Numero UI
Prezzo/UI
040991910
M10 10,5 mm 21 mm 22 mm
100 pz.
040991912
M12 13 mm 24 mm 28 mm
100 pz.
040991916
M16 17 mm 30 mm 32 mm
040991920
M20 21 mm 37 mm 36 mm
50 pz.
04099198
M8 8,4 mm 17 mm 20 mm
040991918
M18 19 mm 34 mm 36 mm
200 pz.