Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado zigrinato, esecuzione alta
Dado zigrinato, esecuzione alta - 1
Dado zigrinato, esecuzione alta - 2
Dado zigrinato, esecuzione alta - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado zigrinato, esecuzione alta

Acciaio inossidabile, A2, DIN 466

  • Norme: DIN 466
  • Materiale: Acciaio inossidabile A1
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: Alto
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M2,5
  • Altezza: 6,5 mm
  • Diametro esterno: 11 mm
  • Altezza testa: 2,5 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro esterno 2: 5 mm
  • Diametro nominale: 2,5 mm
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
Cod. art. Norme Materiale Classe di resistenza Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0387025
DIN 466 Acciaio inossidabile A1 50 Grezzo
100 pz.