Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa tonda e quadro sottotesta
Vite con testa tonda e quadro sottotesta - 1
Vite con testa tonda e quadro sottotesta - 2
Vite con testa tonda e quadro sottotesta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa tonda e quadro sottotesta

Acciaio inossidabile A2, DIN 603

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Grezzo
  • Norme: DIN 603
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa larga piatta con quadro sottotesta
  • Dettagli testa: Con quadro sottotesta
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 112

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
022610 200
M10 200 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
02268 55
M8 55 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 65
M8 65 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 60
M8 60 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 75
M8 75 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022610 150
M10 150 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 160
M10 160 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 16
M10 16 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 30
M10 30 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 20
M10 20 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 25
M10 25 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 35
M10 35 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 45
M10 45 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 50
M10 50 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 55
M10 55 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 60
M10 60 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 70
M10 70 mm 24,65 mm 5,38 mm
022610 65
M10 65 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 90
M10 90 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022612 100
M12 100 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 140
M12 140 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 150
M12 150 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 160
M12 160 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 180
M12 180 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 30
M12 30 mm 30,65 mm 6,95 mm
022612 25
M12 25 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 40
M12 40 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 35
M12 35 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 45
M12 45 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 50
M12 50 mm 30,65 mm 6,95 mm
022612 60
M12 60 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 55
M12 55 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 70
M12 70 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 80
M12 80 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 90
M12 90 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022616 100
M16 100 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022616 120
M16 120 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 pz.
022616 40
M16 40 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022616 45
M16 45 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022616 60
M16 60 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022616 50
M16 50 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022616 70
M16 70 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
02265 16
M5 16 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 25
M5 25 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 20
M5 20 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 30
M5 30 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02265 40
M5 40 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 35
M5 35 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 50
M5 50 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02265 45
M5 45 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02265 60
M5 60 mm 13,55 mm 3,3 mm
02265 55
M5 55 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02265 80
M5 80 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02265 65
M5 65 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
02266 110
M6 110 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 100
M6 100 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 pz.
02266 120
M6 120 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 25
M6 25 mm 16,55 mm 3,88 mm
02266 16
M6 16 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 45
M6 45 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 50
M6 50 mm 16,55 mm 3,88 mm
02266 55
M6 55 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 65
M6 65 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 60
M6 60 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 70
M6 70 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02266 80
M6 80 mm 16,55 mm 3,88 mm
02268 110
M8 110 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02266 90
M6 90 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
02268 120
M8 120 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 130
M8 130 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
02268 16
M8 16 mm 20,65 mm 4,88 mm
02268 150
M8 150 mm 20,65 mm 4,88 mm
02268 25
M8 25 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 20
M8 20 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 30
M8 30 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 45
M8 45 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 35
M8 35 mm 20,65 mm 4,88 mm
02268 50
M8 50 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 90
M8 90 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 80
M8 80 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022610 100
M10 100 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 110
M10 110 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 120
M10 120 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022610 130
M10 130 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
02268 200
M8 200 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 160
M8 160 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
02268 100
M8 100 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022610 80
M10 80 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022612 110
M12 110 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 65
M12 65 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 120
M12 120 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022616 80
M16 80 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
02265 70
M5 70 mm 13,55 mm 3,3 mm
100 pz.
02266 35
M6 35 mm 16,55 mm 3,88 mm
02266 30
M6 30 mm 16,55 mm 3,88 mm
02268 140
M8 140 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
02266 40
M6 40 mm 16,55 mm 3,88 mm
02268 70
M8 70 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022610 140
M10 140 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022616 140
M16 140 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022612 200
M12 200 mm 30,65 mm 6,95 mm
10 pz.
02265 75
M5 75 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
022610 40
M10 40 mm 24,65 mm 5,38 mm
022616 90
M16 90 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 pz.
022610 180
M10 180 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
02266 20
M6 20 mm 16,55 mm 3,88 mm
02268 40
M8 40 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
02268 180
M8 180 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
022612 130
M12 130 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022612 190
M12 190 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
02265 12
M5 12 mm 13,55 mm 3,30 mm
200 pz.
02266 12
M6 12 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
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
Il quadro sottotesta fissa la vite con testa tonda, ad es. in un foro ovale consentendo il serraggio dal lato del dado senza doverlo tenere.

Indicazione

A seconda del prodotto, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino sotto testa.