Il quadro sottotesta fissa la vite con testa tonda, ad es. in un foro ovale consentendo il serraggio dal lato del dado senza doverlo tenere.
A seconda del prodotto, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino sotto testa.
Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare carpenteria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere separabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.