Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2 - 1
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A2-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A2. In alternativa alla designazione specificata, le barre possono essere rese identificabili su un'estremità con il colore verde traffico (RAL 6024).