Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A2-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A2. In alternativa alla designazione specificata, le barre possono essere rese identificabili su un'estremità con il colore verde traffico (RAL 6024).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.