Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione
Acciaio inossidabile A2, ISO 4014
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
Viti a testa esagonale per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD/TRD.
- I marchi con certificazione TÜV soddisfano le condizioni del codice di condotta AD 2000 W2 in merito all'esenzione dal certificato di conformità 3.1 (in conformità alla normativa DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. La scheda VdTÜV 1253/4 include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da esperti del contiene il bullone e il dado produttori ispezionato da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.