Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio inox A2-035
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio inox A2-035 - 1
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio inox A2-035 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio inox A2-035

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.