Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana con smusso

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con smusso

ISO 7090, acciaio inossidabile A2, 200 HV

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella forma L

Rondella forma L

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella DIN 433, acciaio inox A2, 140 HV, per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio inox A2, 140 HV, per vite a testa cilindrica

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Rondella forma Z

Rondella forma Z

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella

Rondella

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella DIN 1440, acciaio inox A2

Rondella DIN 1440, acciaio inox A2

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella forma L

Rondella forma L

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella DIN 1440, acciaio inox A4

Rondella DIN 1440, acciaio inox A4

Rondella piana, altri

Rondella piana, altri

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella Pollici, acciaio zincato (A2K)

Rondella Pollici, acciaio zincato (A2K)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante BSD

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Smacchiatore per silicone

Smacchiatore per silicone

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A2

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A2

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Sgrassatore

Sgrassatore

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus