Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 1
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 2
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 76

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



Consiglio:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.