Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 1
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 2
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inox A4, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 72
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
Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



Consiglio:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.