Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-50 e A4-70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | È presente una qualche compatibilità | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A4-70 fino al dimensione nominale M24 | Dalla dimensione nominale M27 classe di resistenza A4-50
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.