Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

  • Normative: ISO 4032
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa cilindrica  Con esagono incassato

Vite a testa cilindrica Con esagono incassato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale

Dado esagonale

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Dado esagonale Per impianti frenanti pneumatici

Dado esagonale Per impianti frenanti pneumatici

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A4-70

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A4-70

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda ad innesto lamellare maschio isolato, Easy entry

Capicorda ad innesto lamellare maschio isolato, Easy entry

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Pinza a cricchetto

Pinza a cricchetto

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Spessore per telai e controtelai

Spessore per telai e controtelai

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Nastro sigillafiletti PTFE

Nastro sigillafiletti PTFE

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Punta reversibile fresatura metallo, metallo duro

Punta reversibile fresatura metallo, metallo duro

Cassetta in alluminio

Cassetta in alluminio

Kit intestatura fune WLAKIT

Kit intestatura fune WLAKIT

Punta per martelli

Punta per martelli

Connettore a pressione femmina MINIFITLOCK

Connettore a pressione femmina MINIFITLOCK

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave a T con bussola snodata

Chiave a T con bussola snodata

Dado scorrevole combinato VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/41

Dado scorrevole combinato VARIFIX® 36/41

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0