Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza elastica Tipo B
Rondella di sicurezza elastica Tipo B - 1
Rondella di sicurezza elastica Tipo B - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza elastica Tipo B

DIN 137, acciaio inossidabile A4, forma B, corrugato

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Ondulato
  • DIN: 137

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0434926
M6 6,4 mm 12 mm 2,6 mm
1000 pz.
04349216
M16 17 mm 30 mm 6,3 mm
50 pz.