Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Acciaio inossidabile A4 DIN 435 per trave a I
Acciaio inossidabile A4 DIN 435 per trave a I - 1
Acciaio inossidabile A4 DIN 435 per trave a I - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Acciaio inossidabile A4 DIN 435 per trave a I

  • Per filettatura vite: M12
  • Diametro interno: 14 mm
  • Lunghezza: 26 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 6,2 mm
  • Norme: DIN 435
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Inclinazione: 14 %
  • Ideale per: Sezione a I
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
041291612
M12 14 mm 26 mm 30 mm
25 pz.