Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ad occhiello
Vite ad occhiello - 1
Vite ad occhiello - 2
Vite ad occhiello - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ad occhiello

Acciaio inossidabile A4 DIN 444, forma B

  • Norme: DIN 444
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: B
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: B
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro esterno anello Diametro interno anello Numero UI
Prezzo/UI
005810 110
M10 110 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
005810 40
M10 40 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
005810 50
M10 50 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
005810 60
M10 60 mm 20 mm 10 mm
50 pz.
005812 100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
005812 60
M12 60 mm 25 mm 12 mm
50 pz.
005816 140
M16 140 mm 32 mm 16 mm
25 pz.
005816 150
M16 150 mm 32 mm 16 mm
10 pz.
005820 130
M20 130 mm 40 mm 18 mm
10 pz.
00588 100
M8 100 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
00588 30
M8 30 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
00588 50
M8 50 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
00588 60
M8 60 mm 18 mm 8 mm
100 pz.
00588 80
M8 80 mm 18 mm 8 mm