Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza con due linguette
Rondella di sicurezza con due linguette - 1
Rondella di sicurezza con due linguette - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza con due linguette

DIN 463, acciaio inossidabile, A4

  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Con due linguette
  • DIN: 463

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro nominale Diametro esterno Lunghezza linguetta Numero UI
Prezzo/UI
04120012
M12 13 mm 24 mm 28 mm
100 pz.
04120016
M16 17 mm 30 mm 32 mm
100 pz.