Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di tensionamento per collegamento a vite
Rondella di tensionamento per collegamento a vite - 1
Rondella di tensionamento per collegamento a vite - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di tensionamento per collegamento a vite

DIN 6796, acciaio inossidabile, A4

  • Norme: DIN 6796
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
  • Funzione di bloccaggio: Frenafiletti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
04320010
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
200 pz.
04320016
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm
100 pz.
04320012
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
100 pz.
04320020
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm
100 pz.
0432005
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
1000 pz.
0432004
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
1000 pz.
0432008
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
0432006
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
200 pz.