Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Redance per funi Acciaio inox A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Redance per funi Acciaio inox A4

  • Normative: DIN 6899 simile, WN 5176-015
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Grado di lucidatura: Elettrolucidato
  • Forma: BF

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Morsetto per fune Acciaio inox A4

Morsetto per fune Acciaio inox A4

Redancia per funi, impieghi leggeri DIN 6899, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Redancia per funi, impieghi leggeri DIN 6899, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli

Tenditore con occhielli

Moschettone DIN 5299, acciaio inox A2, forma C

Moschettone DIN 5299, acciaio inox A2, forma C

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Tenditore con gancio e occhiello

Tenditore con gancio e occhiello

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Boccola a pressare

Boccola a pressare

Fune metallica

Fune metallica

Redance per funi, altri

Redance per funi, altri

Grillo dritto Acciaio inossidabile A4

Grillo dritto Acciaio inossidabile A4

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A2

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A2

Fune di acciaio 7 x 19 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 19 Acciaio inossidabile A4

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio

Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio

Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4

Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4

Fune metallica con moschettone

Fune metallica con moschettone

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A4

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A4

Grillo

Grillo

Fune metallica altamente flessibile

Fune metallica altamente flessibile

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio inox A4, forma B

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio inox A4, forma B

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditori Chiusura con forcella/terminale

Tenditori Chiusura con forcella/terminale

Chiusura terminale funi Secondo le normative doganali

Chiusura terminale funi Secondo le normative doganali

Grillo curvo Acciaio inossidabile A4

Grillo curvo Acciaio inossidabile A4

Flessometro

Flessometro

Cesoia per fune metallica Universale

Cesoia per fune metallica Universale

Fune di acciaio 7x7 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7x7 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Terminale per fune di acciaio Con occhiello

Terminale per fune di acciaio Con occhiello

Morsetto Simplex per fune di acciaio Acciaio inossidabile A4, con una vite per di fissaggio

Morsetto Simplex per fune di acciaio Acciaio inossidabile A4, con una vite per di fissaggio

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Fune per teloni con filo di acciaio e inserto in nylon

Fune per teloni con filo di acciaio e inserto in nylon

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Cavallotto fissacavo

Cavallotto fissacavo

Graffa di fissaggio

Graffa di fissaggio

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Dado ad alette, con spigoli (forma americana)

Dado ad alette, con spigoli (forma americana)

Vite a testa cilindrica  Con esagono incassato

Vite a testa cilindrica Con esagono incassato

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Assortimento di inserti 105 pz

Assortimento di inserti 105 pz

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200

Lubrificante adesivo HHS® 200

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Calamita angolare

Calamita angolare

Cartello vietato affettuare manovre

Cartello vietato affettuare manovre

Cartello vietato l'ingresso

Cartello vietato l'ingresso

Vietato fumare (con testo)

Vietato fumare (con testo)

Pennellessa triplo spessore  HIGH QUALITY

Pennellessa triplo spessore HIGH QUALITY

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Zinco spray

Zinco spray

Cura vinile

Cura vinile

Lubrificante professionale edile LPE 200

Lubrificante professionale edile LPE 200

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Presa multipla per tavolo con cavo per uso domestico

Presa multipla per tavolo con cavo per uso domestico

Torcia  TIG

Torcia TIG

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Carrello in movimento (con testo)

Carrello in movimento (con testo)

Rivetto con apertura a farfalla

Rivetto con apertura a farfalla

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Olio da taglio per officina

Olio da taglio per officina

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi

Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fune per linea di ancoraggio  WLA

Fune per linea di ancoraggio WLA

Rotoli carta

Rotoli carta

Spray per contatti Detergente disossidante

Spray per contatti Detergente disossidante

Crema lavamani minerale bianca

Crema lavamani minerale bianca

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Detergente per freni

Detergente per freni

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®