Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale
Dado esagonale - 1
Dado esagonale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

Acciaio inossidabile A4, DIN 934

  • Norme: DIN 934
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
032614
M14 11 mm SW22 DIN 934
032618
M18 15 mm SW27 DIN 934
50 pz.
032620
M20 16 mm SW30 DIN 934
032622
M22 18 mm SW32 DIN 934
50 pz.
032624
M24 19 mm SW36 DIN 934
032627
M27 22 mm SW41 DIN 934
032633
M33 26 mm SW50 DIN 934
032636
M36 29 mm SW55 DIN 934
10 pz.
032639
M39 31 mm SW60 DIN 934
10 pz.
03264
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
032610
M10 8 mm SW17 DIN 934
032612
M12 10 mm SW19 DIN 934
03265
M5 4 mm SW8 DIN 934
03266
M6 5 mm SW10 DIN 934
03268
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
032645
M45 36 mm SW70 DIN 934
10 pz.
03262
M2 1,6 mm SW4 DIN 934
2000 pz.
03263
M3 2,4 mm WS5.5 DIN 934
032630
M30 24 mm SW46 DIN 934
032648
M48 38 mm SW75 DIN 934
5 pz.
032642
M42 34 mm SW65 DIN 934
1 pz.
032616
M16 13 mm SW24 DIN 934
032656
M56 45 mm SW85 DIN 934
5 pz.
032625
M2,5 2 mm SW5 DIN 934
2000 pz.
032635
M3,5 2,8 mm SW6 DIN 934
1000 pz.
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
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).