Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A4-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A4. In alternativa alla designazione specificata, i prigionieri possono essere resi identificabili su un'estremità con il colore rosso fuoco (RAL 3000).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.