Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

  • Normative: DIN 976-1
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Forma: A
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 37

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata

Barra filettata

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 4.8, forma A

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 4.8, forma A

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 8.8, forma A

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Barra filettata

Barra filettata

Dado cieco esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 986, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 986, acciaio inox A2

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Calibro digitale

Calibro digitale

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Spesso acquistato insieme a
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Vernice spray, opaca

Vernice spray, opaca

Schiuma monocomponente speciale

Schiuma monocomponente speciale

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Rotoli carta

Rotoli carta

Pennello piatto

Pennello piatto

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Bottiglietta spray

Bottiglietta spray

Nastro biadesivo per moquette

Nastro biadesivo per moquette

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Pennello per radiatori

Pennello per radiatori

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Nastro abrasivo CERALINE per lima levigatrice elettrica

Nastro abrasivo CERALINE per lima levigatrice elettrica

Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro mascheratura in carta crespata

Nastro mascheratura in carta crespata

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338