Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4 - 1
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 37
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
Indicazione

Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A4-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A4. In alternativa alla designazione specificata, i prigionieri possono essere resi identificabili su un'estremità con il colore rosso fuoco (RAL 3000).