Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore con gancio e occhiello
Tenditore con gancio e occhiello - 1
Tenditore con gancio e occhiello - 2
Tenditore con gancio e occhiello - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore con gancio e occhiello

Acciaio inossidabile A4, forma C a norma WN 5176 014: Gancio/occhiello

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: Aperto
  • Versione: Con ganci e asole

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro interno anello Lunghezza Lunghezza tenditore Numero UI
Prezzo/UI
5176014006
M6 10 mm 150 mm 90 mm
10 pz.
5176014005
M5 8 mm 120 mm 70 mm
10 pz.
5176014008
M8 14 mm 200 mm 120 mm
10 pz.
5176014010
M10 16 mm 240 mm 150 mm
5 pz.
5176014012
M12 18 mm 310 mm 200 mm
5 pz.
5176014016
M16 26 mm 390 mm 250 mm
1 pz.
5176014020
M20 30 mm 440 mm 300 mm
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
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per nastri o dispositivi di sollevamento di carichi.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, funi e nastri di sollevamento o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.