Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 1
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 2
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)

  • Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti

  • Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza a cunei sia sotto la testa della vite e sia sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.


Le rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 1.4404 con superficie incrudita non sono adatte per l'uso in ambienti corrosivi. Per le applicazioni corrispondenti, si consiglia l'uso di rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 254SMO (1.4547).