Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici - 1
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici

DIN 906, acciaio inossidabile A4

  • Norme: DIN 906
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Senza testa
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura tubo esterna conica, Whitworth
  • Forma filettatura: Filettatura conica
  • Tipo filettatura: Filettatura intera

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Azionamento interno Numero filetti per pollice Numero UI
Prezzo/UI
0251001
R1 12 mm IS17 11
10 pz.
02510012
R1/2 10 mm IS10 14
25 pz.
02510014
R1/4 10 mm IS7 19
100 pz.
02510018
R1/8 8 mm IS5 28
100 pz.
02510034
R3/4 12 mm IS12 14
25 pz.
02510038
R3/8 10 mm IS8 19
100 pz.
025100112
R1-1/2 20 mm IS24 11
5 pz.