Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza Tipo M
Rondella di sicurezza Tipo M - 1
Rondella di sicurezza Tipo M - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza Tipo M

Acciaio inossidabile A4

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: M
  • Ideale per: Giunzioni ad alta resistenza con contatto della testa normale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
040412
M12 12,4 mm 27,25 mm 2,85 mm
040416
M16 16,4 mm 32,5 mm 3,75 mm
100 pz.
040414
M14 14,4 mm 30,25 mm 3,3 mm
100 pz.
04045
M5 5,1 mm 12,2 mm 1,65 mm
04046
M6 6,1 mm 14,2 mm 2 mm
04048
M8 8,2 mm 18,2 mm 2,4 mm
040410
M10 10,2 mm 22,25 mm 2,55 mm
04044
M4 4,1 mm 10,2 mm 1,3 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Bloccaggio potente e aderente dei collegamenti a vite contro l'allentamento e lo svitamento


  • Tipo M: per collegamenti ad alta resistenza con contatto della testa normale

  • Acciaio inossidabile A4, numero materiale 1.4401

  • Forza elastica per un collegamento ad attrito

  • Superficie goffrata per un collegamento con perfetto adattamento della forma

  • Possibilità di riutilizzo

  • Protezione della superficie di contrasto dai danni (la rondella non ruota durante l'installazione)

  • Distribuzione della coppia di serraggio minima

  • Applicazione universale, ad esempio anche per il fissaggio in asole e fissaggi a vite su lamiere
Indicazione

L'effetto di bloccaggio positivo estremamente affidabile contro lo svitamento è stato verificato applicando un carico dinamico (vibrazioni) trasversalmente all'asse della vite in numerosi test pratici.