Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina elastica - design con intaglio per carichi pesanti
Spina elastica - design con intaglio per carichi pesanti - 1
Spina elastica - design con intaglio per carichi pesanti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica - design con intaglio per carichi pesanti

Acciaio inossidabile A2, ISO 8752, grezzo

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Versione: Design per impieghi pesanti
  • Norme: ISO 8752

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 171

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
04673 6
3 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 8
3 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046735 14
3,5 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046735 16
3,5 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04674 12
4 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 10
4 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 14
4 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 16
4 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 18
4 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04674 20
4 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04674 22
4 mm 22 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 26
4 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 24
4 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 30
4 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 32
4 mm 32 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 36
4 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 40
4 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04674 45
4 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 50
4 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 6
4 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046745 20
4,5 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046745 26
4,5 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046745 30
4,5 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046745 40
4,5 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046745 50
4,5 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 10
5 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04675 16
5 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 14
5 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 18
5 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 20
5 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 24
5 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 22
5 mm 22 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 28
5 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 26
5 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 32
5 mm 32 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 36
5 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 40
5 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 45
5 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04675 50
5 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 60
5 mm 60 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04676 12
6 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 14
6 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 18
6 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 16
6 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 22
6 mm 22 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 24
6 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 26
6 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 25
6 mm 25 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 30
6 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04676 28
6 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 36
6 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04676 32
6 mm 32 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 40
6 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04676 50
6 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04676 45
6 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04676 60
6 mm 60 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04676 55
6 mm 55 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04676 70
6 mm 70 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04676 65
6 mm 65 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
04676 80
6 mm 80 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 14
8 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 16
8 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 20
8 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 24
8 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 26
8 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 28
8 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 32
8 mm 32 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 30
8 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04678 45
8 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 36
8 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 55
8 mm 55 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 50
8 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 60
8 mm 60 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 70
8 mm 70 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04678 80
8 mm 80 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04678 75
8 mm 75 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
04678 90
8 mm 90 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
04671 5
1 mm 5 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04671 6
1 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046710 100
10 mm 100 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046710 20
10 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046710 24
10 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046710 26
10 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046710 28
10 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046710 30
10 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046710 36
10 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
046710 45
10 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046710 40
10 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
046710 50
10 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046710 60
10 mm 60 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
046710 70
10 mm 70 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046710 80
10 mm 80 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046710 90
10 mm 90 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046712 20
12 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
50 pz.
046712 36
12 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
50 pz.
046712 45
12 mm 45 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
50 pz.
046712 40
12 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046712 70
12 mm 70 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
50 pz.
046712 80
12 mm 80 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
046715 10
1,5 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046715 16
1,5 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046715 12
1,5 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046715 20
1,5 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046715 4
1,5 mm 4 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
2000 pz.
046715 8
1,5 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046715 6
1,5 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 18
2 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 20
2 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 24
2 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 22
2 mm 22 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 30
2 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 26
2 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 4
2 mm 4 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 6
2 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04672 8
2 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 12
2,5 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046725 10
2,5 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046725 14
2,5 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 16
2,5 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 20
2,5 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046725 18
2,5 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 30
2,5 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 4
2,5 mm 4 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 6
2,5 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 8
2,5 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 14
3 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 12
3 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 16
3 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 18
3 mm 18 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 20
3 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04673 22
3 mm 22 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 24
3 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04673 26
3 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 28
3 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 30
3 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 32
3 mm 32 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 36
3 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046725 5
2,5 mm 5 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04671 4
1 mm 4 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046712 50
12 mm 50 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04672 16
2 mm 16 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04672 5
2 mm 5 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04673 10
3 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04673 40
3 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046735 24
3,5 mm 24 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046735 30
3,5 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046735 26
3,5 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04674 8
4 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04674 28
4 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 70
5 mm 70 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
200 pz.
04675 30
5 mm 30 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
04675 75
5 mm 75 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
200 pz.
04675 8
5 mm 8 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 10
6 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04676 20
6 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 100
8 mm 100 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
100 pz.
04678 40
8 mm 40 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
046714 36
14 mm 36 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
50 pz.
04672 28
2 mm 28 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
04678 65
8 mm 65 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04675 6
5 mm 6 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046710 55
10 mm 55 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
250 pz.
04672 12
2 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04672 10
2 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
2000 pz.
04672 14
2 mm 14 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
046735 10
3,5 mm 10 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04675 12
5 mm 12 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
500 pz.
046735 20
3,5 mm 20 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04673 4
3 mm 4 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
046725 26
2,5 mm 26 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.
04674 25
4 mm 25 mm Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1000 pz.