Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio inox A2/035
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.