Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine

ISO 8675, acciaio inossidabile, A2/035

  • Norme: ISO 8675
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 035
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
03187681
M8 x 1 4 mm SW13 ISO 8675
100 pz.
031876101
M10 x 1 5 mm SW16 ISO 8675
100 pz.
031876242
M24 x 2 12 mm SW36 ISO 8675
25 pz.
031876121
M12 x 1 6 mm SW18 ISO 8675
100 pz.
0318761215
M12 x 1,5 6 mm SW18 ISO 8675
100 pz.
0318761615
M16 x 1,5 8 mm SW24 ISO 8675
50 pz.
0318762015
M20 x 1,5 10 mm SW30 ISO 8675
50 pz.
0318761012
M10 x 1,25 5 mm SW16 ISO 8675
100 pz.
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
ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.