Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1
Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1 - 1
Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1 - 2
Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1 - 3
Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1

Acciaio inox A2-70 ISO 4014, con dado ISO 4032

  • Norme: ISO 4014, EN 15048-1
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Versione: Con dado esagonale EN ISO 4032
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Area controllata: EN 15048-1
  • Prodotto per edilizia: Sì
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): Sì
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 56

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
513810670
M6 70 mm 4 mm SW10
100 pz.
513810680
M6 80 mm 4 mm SW10
100 pz.
513810690
M6 90 mm 4 mm SW10
100 pz.
5138106100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 pz.
5138106110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 pz.
5138106130
M6 130 mm 4 mm SW10
100 pz.
5138106140
M6 140 mm 4 mm SW10
100 pz.
513810860
M8 60 mm 5,3 mm SW13
100 pz.
513810865
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 pz.
513810870
M8 70 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
513810875
M8 75 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
513810880
M8 80 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
513810885
M8 85 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
513810890
M8 90 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
5138108100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
5138108110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
5138108120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
5138108130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
513811080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
513811085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
513811090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
513811095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
5138110100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
5138110110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
5138110120
M10 120 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
513811280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
513811285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
513811290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
25 pz.
513811295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
25 pz.
5138112100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
5138112110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
25 pz.
5138112120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
25 pz.
5138112130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
5138112140
M12 140 mm 7,5 mm SW18
5138112150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
5138112160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
5138112180
M12 180 mm 7,5 mm SW18
25 pz.
5138112200
M12 200 mm 7,5 mm SW18
513811670
M16 70 mm 10 mm SW24
513811675
M16 75 mm 10 mm SW24
513811680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 pz.
513811685
M16 85 mm 10 mm SW24
25 pz.
513811690
M16 90 mm 10 mm SW24
25 pz.
513811695
M16 95 mm 10 mm SW24
25 pz.
5138116100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 pz.
5138116110
M16 110 mm 10 mm SW24
5138116120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 pz.
5138116130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 pz.
5138116140
M16 140 mm 10 mm SW24
5138116150
M16 150 mm 10 mm SW24
513812090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
513812095
M20 95 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
5138120100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
5138120110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
5138120120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
5138120130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
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
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio inox A2-70.

  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; i bulloni e dadi conformi allo standard DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con l'etichetta specifica "SB".



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto per l'edilizia regolato con marcatura CE.