Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032
Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032 - 1
Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032 - 2
Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032 - 3
Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato di prova 3.1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 80

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo. Acciaio inox A2-70.

  • Vite a testa esagonale con filetto intero conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".


La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.