Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1.353 pezzi
WN 112, acciaio inox A2, impronta AW in valigetta 4.4.1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto: 1.353 pezzi
- 100 viti autofilettanti 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm
- 100 viti autofilettanti 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm
- 50 viti autofilettanti 3,9 x 38 mm
- 100 viti autofilettanti 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 50 viti autofilettanti 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm
- 100 viti autofilettanti 4,8 x 25 mm
- 50 viti autofilettanti 4,8 x 32 mm
- 1 inserto AW10/AW20/AW25
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.