Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella antisvitamento Profilo VSKD
Rondella antisvitamento Profilo VSKD - 1
Rondella antisvitamento Profilo VSKD - 2
Rondella antisvitamento Profilo VSKD - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella antisvitamento Profilo VSKD

Acciaio inossidabile A2 grezzo VSKD

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: VSDK

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
040470010
M10 10,1 mm 18 mm 1,8 mm
500 pz.
040470012
M12 12,1 mm 21 mm 2,1 mm
500 pz.
040470016
M16 16,1 mm 27,3 mm 2,8 mm
200 pz.
04047006
M6 6,1 mm 11,8 mm 1,3 mm
2000 pz.
04047008
M8 8,1 mm 14,8 mm 1,6 mm
1000 pz.
04047005
M5 5,1 mm 9,2 mm 1 mm
2000 pz.
04047004
M4 4,1 mm 7,6 mm 0,8 mm
2000 pz.