Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2 - 1
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 127
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
Indicazione

Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non fanno parte della norma DIN 988, non esiste materiale sul mercato per rispettare le tolleranze dello spessore rondella in conformità alla norma DIN 988. Le tolleranze dello spessore rondella sono conformi alla norma DIN EN ISO 9445-1 per l'acciaio inossidabile laminato a freddo in modo continuo. Pertanto, gli anelli possono avere anche una tolleranza di spessore positiva.


Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.