Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per lamiera sottile Savetix ® con testa esagonale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lamiera sottile Savetix ® con testa esagonale

Acciaio inox A2 simile a DIN 933 con rondella incorporata

  • Normative: DIN 7964
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Esecuzione: Con rondella
  • Area di applicazione: Conforme alla Direttiva macchine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per lamiera sottile Savetix<SUP>®</SUP> con esagono incassato

Vite per lamiera sottile Savetix® con esagono incassato

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Vite e rondella incorporata, tipo 2 Con filettatura metrica

Vite e rondella incorporata, tipo 2 Con filettatura metrica

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rosetta sottovite/rosetta Alluminio per viti a testa piana svasata

Rosetta sottovite/rosetta Alluminio per viti a testa piana svasata

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Chiave a bussola da 1/2" XZN, lunga

Chiave a bussola da 1/2" XZN, lunga

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, forma B

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, forma B

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa bombata appiattita con bordino e impronta esalobata

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa bombata appiattita con bordino e impronta esalobata

Con scanalature

Con scanalature

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Abrasivo in nylon grana fine A

Abrasivo in nylon grana fine A

Rondelle di bloccaggio, pollici DIN 127, acciaio per molle, zincatura meccanica

Rondelle di bloccaggio, pollici DIN 127, acciaio per molle, zincatura meccanica

Cacciavite a croce TX con foro

Cacciavite a croce TX con foro

Lama circolare per troncatrice lenta

Lama circolare per troncatrice lenta

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)