Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Diametro nominale 2 mm e 3 mm
Catena in acciaio inossidabile A4 a norma DIN 5685 Parte 1, forma G
Diametro nominale 4 mm e superiore
Catena in acciaio inossidabile A4 a norma DIN 763
Catena per usi generici
ad esempio, per delimitazioni o la messa in sicurezza di componenti
Queste catene non possono essere utilizzate come mezzi di sostegno di un carico, imbracature o attrezzature di trasporto ai sensi della normativa DIN 15003 in combinazione con gru o dispositivi di sollevamento. L'utente sarà l'unico responsabile dell'uso di queste catene per la sospensione statica dei carichi, ad esempio lampadari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.