Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NLss)
Tecnologia di blocco a cunei originale Nord-Lock con marcatura CE con incisione a laser. Per un bloccaggio efficace di giunzioni filettate esposte a forte vibrazioni e soggetti a carichi dinamici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Le rondelle di sicurezza a cunei originali Nord-Lock bloccano in modo efficace collegamenti a vite soggetti a forti vibrazioni e carichi dinamici.
Funzione:
Bloccaggio sicuro grazie alla coppia di rondelle dotate di cunei su un lato e la zigrinatura sull'altro lato. Bloccaggio della giunzione filettata sfruttando il precarico anziché l’attrito
Vantaggi:
- Installazione/rimozione rapida e semplice con attrezzi standard
- Bloccaggio sicuro anche con lubrificazione
- Elevata resistenza alla corrosione
- Fissaggio affidabile, anche per collegamenti a vite con lunghezze di serraggio ridotte
- Riutilizzabile (a seconda dell'ambiente operativo)
- Marcatura CE
- Marcatura laser per una tracciabilità completa
- Progettato per viti con classe di resistenza fino a 12.9 (acciaio) e A4-80 (acciaio inox) inclusa
Certificati e approvazioni:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Istituto tedesco di tecnologia delle costruzioni)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autorità federale tedesca per le ferrovie)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Organismo di ispezione tecnica tedesco)
- LR (Lloyd's Register)
Nota:
Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche del produttore.
Le rondelle di sicurezza a cunei in inox 1.4404 con superficie incrudita non sono adatte per l'uso in ambienti molto corrosivi. Per le applicazioni corrispondenti, si consiglia l'uso di rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 254SMO (1.4547).
Produzione di veicoli, ingegneria meccanica, fabbricazione di utensili pneumatici ed elettrici, attività di miniera, produzione di macchine agricole, impianti di miscelazione, sistemi ed impianti di trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.