Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento antiattrito WN 127, acciaio inox A4, rivestimento antiattrito. Con punta autoforante, impronta AW.
- Normative: CS
- Materiale: Acciaio inossidabile A4
- Superficie: Base
- Forma: C
- Tipo testa: Testa Goccia Sego
- Tipo di attacco: AW
- Azionamento interno: AW25
- Diametro nominale: 5,5 mm
- Diametro testa: 10,8 mm
- Altezza testa: 3,5 mm
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di intaglio AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Per il fissaggio di rivestimenti su strutture a montanti e traversi. Viti con scanalatura autofilettante per un avvitamento ottimale negli isolanti. Per l'utilizzo in ambiente esterno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.