Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella elastica
Rondella elastica - 1
Rondella elastica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella elastica

DIN 6796, acciaio per molle C60, zincato meccanicamente

  • Norme: DIN 6796
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
  • Funzione di bloccaggio: Frenafiletti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0413110
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
0413112
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
0413114
M14 15 mm 35 mm 4,65 mm
0413120
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm
0413116
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm
100 pz.
0413124
M24 25 mm 56 mm 7,75 mm
50 pz.
041313
M3 3,2 mm 7 mm 0,85 mm
0413130
M30 31 mm 70 mm 9,2 mm
50 pz.
041314
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
500 pz.
041315
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
041316
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
041318
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
0413118
M18 19 mm 42 mm 5,8 mm
100 pz.
041312
M2 2,2 mm 5 mm 0,6 mm
5000 pz.
0413127
M27 28 mm 60 mm 8,35 mm
100 pz.
0413122
M22 23 mm 49 mm 7,05 mm
50 pz.