Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti autoforanti pias®, testa larga, assortimento 802 pz in valigetta 4.4.1. WN 218
Viti autoforanti pias<SUP>®</SUP>, testa larga, assortimento 802&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 218 - 1
Viti autoforanti pias<SUP>®</SUP>, testa larga, assortimento 802&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 218 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti autoforanti pias®, testa larga, assortimento 802 pz in valigetta 4.4.1. WN 218

Acciaio, rivestimento in zinco lamellare nero, impronta AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti autoforanti pias Ø 4,2 mm e Ø 4,8 mm, con inserti

Indicazione

Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità

Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".