Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado con rondella ondulata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado con rondella ondulata

W-0379, acciaio 8 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Norme: WN 379
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M6
  • Diametro flangia: 18 mm
  • Altezza: 7,5 mm
  • Azionamento esterno: SW10
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
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
Cod. art. Norme Materiale Classe di resistenza Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0379556
WN 379 Acciaio 8 Zincato
500 pz.
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento