Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H - 1
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H

DIN 7982, acciaio zincato, bianco (A2K), forma C, con intaglio H.

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo di attacco: H
  • Tipo testa vite: Testa piana svasata, 80 gradi
  • Tipo filettatura: Autofilettante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 95

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Forma Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
011648 50
C 4,8 mm 50 mm 9,5 mm
011648 45
C 4,8 mm 45 mm 9,5 mm
011648 70
C 4,8 mm 70 mm 9,5 mm
011648 90
C 4,8 mm 90 mm 9,5 mm
011648 95
C 4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm
011655 120
C 5,5 mm 120 mm 10,8 mm
100 pz.
011655 100
C 5,5 mm 100 mm 10,8 mm
100 pz.
011655 25
C 5,5 mm 25 mm 10,8 mm
011655 22
C 5,5 mm 22 mm 10,8 mm
100 pz.
011655 32
C 5,5 mm 32 mm 10,8 mm
011655 38
C 5,5 mm 38 mm 10,8 mm
011655 45
C 5,5 mm 45 mm 10,8 mm
100 pz.
011655 60
C 5,5 mm 60 mm 10,8 mm
011655 70
C 5,5 mm 70 mm 10,8 mm
100 pz.
011655 90
C 5,5 mm 90 mm 10,8 mm
011655 80
C 5,5 mm 80 mm 10,8 mm
100 pz.
011663 110
C 6,3 mm 110 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 100
C 6,3 mm 100 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 120
C 6,3 mm 120 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 19
C 6,3 mm 19 mm 12,4 mm
011663 25
C 6,3 mm 25 mm 12,4 mm
011663 22
C 6,3 mm 22 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 32
C 6,3 mm 32 mm 12,4 mm
011663 45
C 6,3 mm 45 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 38
C 6,3 mm 38 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 80
C 6,3 mm 80 mm 12,4 mm
100 pz.
011663 90
C 6,3 mm 90 mm 12,4 mm
100 pz.
011622 65
C 2,2 mm 6,5 mm 4,3 mm
011622 95
C 2,2 mm 9,5 mm 4,3 mm
011629 13
C 2,9 mm 13 mm 5,5 mm
011629 16
C 2,9 mm 16 mm 5,5 mm
011629 22
C 2,9 mm 22 mm 5,5 mm
011629 25
C 2,9 mm 25 mm 5,5 mm
1000 pz.
011629 32
C 2,9 mm 32 mm 5,5 mm
011629 65
C 2,9 mm 6,5 mm 5,5 mm
011629 8
C 2,9 mm 8 mm 5,5 mm
2000 pz.
011629 95
C 2,9 mm 9,5 mm 5,5 mm
011635 13
C 3,5 mm 13 mm 6,8 mm
011635 19
C 3,5 mm 19 mm 6,8 mm
011635 95
C 3,5 mm 9,5 mm 6,8 mm
011639 32
C 3,9 mm 32 mm 7,5 mm
011639 38
C 3,9 mm 38 mm 7,5 mm
011639 45
C 3,9 mm 45 mm 7,5 mm
011639 50
C 3,9 mm 50 mm 7,5 mm
011639 95
C 3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm
011642 16
C 4,2 mm 16 mm 8,1 mm
011642 13
C 4,2 mm 13 mm 8,1 mm
011642 22
C 4,2 mm 22 mm 8,1 mm
011642 19
C 4,2 mm 19 mm 8,1 mm
011642 25
C 4,2 mm 25 mm 8,1 mm
011642 38
C 4,2 mm 38 mm 8,1 mm
011642 45
C 4,2 mm 45 mm 8,1 mm
011642 60
C 4,2 mm 60 mm 8,1 mm
100 pz.
011642 50
C 4,2 mm 50 mm 8,1 mm
011642 95
C 4,2 mm 9,5 mm 8,1 mm
011642 70
C 4,2 mm 70 mm 8,1 mm
100 pz.
011648 100
C 4,8 mm 100 mm 9,5 mm
100 pz.
011648 110
C 4,8 mm 110 mm 9,5 mm
100 pz.
011648 13
C 4,8 mm 13 mm 9,5 mm
011648 120
C 4,8 mm 120 mm 9,5 mm
011648 22
C 4,8 mm 22 mm 9,5 mm
011648 19
C 4,8 mm 19 mm 9,5 mm
011648 25
C 4,8 mm 25 mm 9,5 mm
011648 38
C 4,8 mm 38 mm 9,5 mm
011648 32
C 4,8 mm 32 mm 9,5 mm
011622 13
C 2,2 mm 13 mm 4,3 mm
2000 pz.
011635 45
3,5 mm 45 mm 6,8 mm
011635 16
C 3,5 mm 16 mm 6,8 mm
011635 22
C 3,5 mm 22 mm 6,8 mm
1000 pz.
011635 25
C 3,5 mm 25 mm 6,8 mm
011639 16
C 3,9 mm 16 mm 7,5 mm
011635 38
C 3,5 mm 38 mm 6,8 mm
1000 pz.
011655 50
C 5,5 mm 50 mm 10,8 mm
011639 13
C 3,9 mm 13 mm 7,5 mm
011663 50
C 6,3 mm 50 mm 12,4 mm
011663 60
C 6,3 mm 60 mm 12,4 mm
011639 25
C 3,9 mm 25 mm 7,5 mm
011639 19
C 3,9 mm 19 mm 7,5 mm
011639 22
C 3,9 mm 22 mm 7,5 mm
011642 32
C 4,2 mm 32 mm 8,1 mm
011648 16
C 4,8 mm 16 mm 9,5 mm
011648 80
C 4,8 mm 80 mm 9,5 mm
100 pz.
011655 13
C 5,5 mm 13 mm 10,8 mm
011655 16
C 5,5 mm 16 mm 10,8 mm
011655 19
C 5,5 mm 19 mm 10,8 mm
011642 80
C 4,2 mm 80 mm 8,1 mm
500 pz.
011663 13
C 6,3 mm 13 mm 12,4 mm
3000 pz.
011655 110
C 5,5 mm 110 mm 10,8 mm
100 pz.
011622 16
C 2,2 mm 16 mm 4,3 mm
2000 pz.
011663 70
C 6,3 mm 70 mm 12,4 mm
100 pz.
011629 19
C 2,9 mm 19 mm 5,5 mm
011648 60
C 4,8 mm 60 mm 9,5 mm
011635 32
C 3,5 mm 32 mm 6,8 mm
011663 16
C 6,3 mm 16 mm 12,4 mm
011622 45
C 2,2 mm 4,5 mm 4,3 mm
2000 pz.
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
  • Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma C = filetto con punta