Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Indicazione
  • I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).