Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici

Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN Simile a 985
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: GR5
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Altezza Azionamento esterno Norme Materiale Numero UI
Prezzo/UI
037812
15 mm SW19 DIN Simile a 985 Acciaio
25 pz.
037814
8 mm SW11 DIN Simile a 985 Acciaio
037838
11,5 mm 9/16 poll. DIN Simile a 985 Acciaio
25 pz.
0378516
9 mm SW13 DIN Simile a 985 Acciaio
25 pz.
037858
19 mm SW24 DIN Simile a 985 Acciaio
25 pz.
0378716
11,5 mm SW17 DIN Simile a 985 Acciaio
0378916
16,3 mm SW17 DIN Simile a 985 Acciaio
25 pz.
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
  • I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).