Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappo maschio con testa esagonale e bordino, pollici
DIN 910, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.